カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(28)
- CKD(23)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- 長野計器(14)
- HIOKI(日置電機)(6)
- MICROCHIP(6)
- TIME(6)
- アズワン(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ニッサン(5)
- エスコ(4)
- Kawasaki(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- ラムマウント(4)
- フジキン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NTB(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a8f06」の検索結果
特価

VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から20日以内出荷使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-20Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から18日以内出荷切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1
SMC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から20日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10F1)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10S6F53)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ユニット数(3) 3連
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F2
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-10F2)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷から11日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷から21日以内出荷
ZHP - エジェクタ付パッド
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F160
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112A)
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA112A)
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(2) N.O.