カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- エスコ(1,888)
- MAZDA(マツダ)(523)
- ホンダ(287)
- Panasonic(パナソニック)(214)
- ニッサン(140)
- ミツビシ(128)
- トヨタ(86)
- SIEMENS(85)
- スバル(60)
- TOA(51)
- 岩崎電気(40)
- TRACO POWER(37)
- DAIKO(大光電機)(31)
- RS PRO(28)
- omron(オムロン)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- 三菱ふそう(21)
- 三菱電機(20)
- ブランドをもっと見る
「a92」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2A32-92
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)92タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)
SMC¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)
SMC¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-16~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1
SMC¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5
SMC¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A63-~)
SMC¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A5
SMC¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-1~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3
SMC¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-16~)
SMC¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-92DCMZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)92タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-92DMZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)92タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-92DZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)92タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-92DMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)92タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-92A-RN-A93L~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)92クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-35D
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から22日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-25DC
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-15
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-50DZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-100DCZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵