カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(298)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(102)
- ニッサン(78)
- スバル(42)
- ホンダ(33)
- 山金工業(22)
- エスコ(17)
- 三菱電機(16)
- コンサス(8)
- アズワン(7)
- オーム電機(7)
- ネグロス電工(7)
- ミツビシ(7)
- レイニン(7)
- サンドビック(6)
- ワゴジャパン(6)
- 日本ナインスター(6)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a960」の検索結果

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-960)
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)960作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-960)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)960作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-960H)
SMC¥62,980税込¥69,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)960作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ハイパワーシリンダ RHCL3
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C
SMC¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から25日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-9~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A4
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R20
SMC¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-960
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)960
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-9~)
SMC¥67,980税込¥74,7781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN180-~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN180-~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN160
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-9~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-9~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-9~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-9~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-9~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-9~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石保持力(L) タイプLアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Rc
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-9~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CD Series(CDNA2F63-960)
SMC¥69,980税込¥76,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)960クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-960Z)
SMC¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)960クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-960Z
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)960クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-960Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)960クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc