カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- スバル(105)
- 弘進ゴム(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- VISHAY(7)
- IXYS(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KOVAX(コバックス)(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- SK(新潟精機)(3)
- 油研工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 日本オイルポンプ(2)
- SUN(2)
- ヤンマー(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- オーティス(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
「aa-240」の検索結果
特価

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷取付方式(A) ダイレクト取付配管位置集中給気(IN):(2) 上
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A)上
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
直動形2ポートソレノイドバルブ VX240
SMC(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240B
SMC¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷から20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気材質(ボディ)(B) Al口径1/8
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240
SMC¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2