カテゴリ
- メカニカル部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- スバル(327)
- ホンダ(269)
- SIEMENS(65)
- 長野計器(43)
- Festo(37)
- Qlight(34)
- TAKEGAWA(武川)(29)
- トヨタ(23)
- MAD MAX(マッドマックス)(20)
- TDK(14)
- エスコ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- ニッサン(7)
- セルタン(7)
- 象印マホービン(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- onsemi(5)
- KOVAX(コバックス)(4)
- ブランドをもっと見る
「aa60」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥72,980~税込¥80,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
LEFS25AA
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25AA)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LAA)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 12モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25RAA)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25AA
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-760AA6
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)760配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付