カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- メディアカバーマーケット(160)
- サンエス(24)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(20)
- CKD(18)
- ホンダ(17)
- MAZDA(マツダ)(14)
- SIEMENS(12)
- Thomson Linear(12)
- SPARKFUN(11)
- StarTech.com(9)
- VISHAY(8)
- TDK(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- JOYN(7)
- 三菱ふそう(6)
- omron(オムロン)(5)
- brembo(5)
- APEM(5)
- ブランドをもっと見る
「ab 0n」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NZ1AB
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷電圧(V)AC48ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(N) C37口径1
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から15日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から11日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から11日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55
SMC¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から9日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NAB
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(N) C37口径1