カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(503)
  • メカニカル部品(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(267)
  • エスコ(193)
  • Qlight(118)
  • SIEMENS(94)
  • スバル(66)
  • VISHAY(64)
  • CKD(59)
  • ParkerTAIYO(56)
  • StarTech.com(50)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • ホシモト(33)
  • BOURNS(31)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • THK(28)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(28)
  • omron(オムロン)(27)
  • トヨタ(26)
  • コガネイ(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-2」の検索結果

関連キーワード
583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX220SMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232SMC(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から16日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
AS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセット SMCAS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセットSMC
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222E)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232DSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232GSMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2A0 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2A0SMC
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体空気
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2ねじの種類Rc口径1
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222DSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
CM Series(CM2E32) SMCCM Series(CM2E32)SMC
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2BZ32) SMCCM Series(CM2BZ32)SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)SMC(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212DSMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ245) SMCVXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ245)SMC
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温水用口径1/2
CM Series(CM2B20) SMCCM Series(CM2B20)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
...