カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(22)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MANN-FILTER(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- onsemi(1)
- VISHAY(1)
- エレコム(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ユタカ(Crown)(1)
- 廣杉計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ab-5n」の検索結果
特価

LEFS25AB
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ LEY16A
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ LEY25A
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
LEFS16AB
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16AB)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
パイロットバルブボックス JSXFM Series
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個25日以内出荷・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス。・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 。・6/8連に対応RoHS指令(10物質対応)対応