カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(133)
- オカムラ(岡村製作所)(76)
- ParkerTAIYO(46)
- エスコ(44)
- MAZDA(マツダ)(38)
- ナブテスコサービス(34)
- TDK(27)
- スバル(27)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- シュナイダーエレクトリック(27)
- アイエルモータースポーツ(22)
- オーティス(21)
- 天領まな板(19)
- CKD(16)
- 住友重機械工業(16)
- ボストン商会(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ab-7」の検索結果
特価

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LAB
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RAB
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-75
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-200
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-200
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-300
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-150
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-100
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-150
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-150
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から18日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-200
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-100
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-250
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-250
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-200
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-75
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-100
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-45Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-125
SMC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付配管位置集中給気(IN):(1) 下
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-40Z)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10