カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- エスコ(57)
- Qlight(54)
- CKD(33)
- THK(32)
- TAKEGAWA(武川)(27)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- 創&遊(25)
- 天領まな板(23)
- Kawasaki(19)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- 住友重機械工業(17)
- KITACO(15)
- スバル(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- TOEX(LIXIL)(11)
- サンドビック(7)
- ホンダ(6)
- ラムマウント(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ab12」の検索結果

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付配管位置集中給気(IN):(1) 下
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
S Series(SY70M-1)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)
SMC¥50,980~税込¥56,078~1個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ターンテーブル付シリンダ MGTM6
SMC¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。作動方式複動