カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
絞り込み
ブランド
- SMC
- RS PRO(68)
- マルヤス電業(59)
- AMPHENOL(59)
- omron(オムロン)(51)
- 富士電機(49)
- サンワサプライ(48)
- ダイヤトレンド(47)
- 日本モレックス(molex)(41)
- シュナイダーエレクトリック(40)
- エレコム(39)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31)
- IDEC(和泉電気)(27)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(26)
- CKD(24)
- STMicro(24)
- 三菱電機(23)
- TELEMECANIQUE SENSORS(23)
- NEC(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「ac1a002」の検索結果

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から12日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用定格電圧(V)(5) 24 DC
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-150
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-125
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-200
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-25
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-100
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-125
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-100
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-150
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-250
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(C)下
AC Series(AC30A-03CE)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85排気機構リリーフタイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-200
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応