カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 伊東電機(114)
- マルヤス電業(52)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(33)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- omron(オムロン)(31)
- IDEC(和泉電気)(24)
- 泰和電器(24)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(22)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- RS PRO(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- Aratas(旧:omron)(10)
- エスコ(9)
- 富士電機(8)
- ABB(8)
- 泰和電気工業(8)
- ノーケン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ac30-03-a」の検索結果

AC Series(AC30A-3)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-03M)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-03CE)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03M)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-F03)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類G設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-F03C)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類G設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03G)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03E)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
AC Series(AC30A-30)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N02E)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N02C)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右排気機構リリーフタイプ
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥10,398~税込¥11,438~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥10,398~税込¥11,438~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-30
SMC¥77,980税込¥85,7781個15日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-3
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)