カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
- SMC
「acnl-x2 smc」の検索結果

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD40)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X100
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-200Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-340Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)340クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X75
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X150
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X105
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ストローク(mm)105作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X50
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X450
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X400
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X250
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X225
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ストローク(mm)225作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X100
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X75
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X50
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X85
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)85作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X65
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X63
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ストローク(mm)63作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X200
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X170
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ストローク(mm)170作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X110
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X400
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X50
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X300
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X270
SMC¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷ストローク(mm)270作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X125
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X120
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-400Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-90Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)90クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB80-105Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)105クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド