カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,450)
  • 油圧機器・油圧ホース(171)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(43)
  • ホンダ(18,039)
  • 三菱ふそう(4,484)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,703)
  • メディアカバーマーケット(2,930)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,601)
  • ADVANTEC(1,787)
  • BIGM(丸山製作所)(1,673)
  • ニッサン(1,631)
  • HEADS(ヘッズ)(1,472)
  • ミツビシ(1,104)
  • トヨタ(989)
  • オカムラ(岡村製作所)(984)
  • エレコム(950)
  • MAZDA(マツダ)(903)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(856)
  • RS PRO(833)
  • D'Addario(800)
  • エスコ(799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(157)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートドレンバルブ ADシリーズ SMC

    オートドレンバルブ ADシリーズ

    SMC(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • AD402-A Series SMC

    AD402-A Series

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管
  • S Series(SF4-AD) SMC

    S Series(SF4-AD)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SY3120-AD) SMC

    S Series(SY3120-AD)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切換方式2位置シングル
  • S Series(SY5120-AD) SMC

    S Series(SY5120-AD)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気ねじの種類G管接続口径G1/8切換方式2位置シングル
  • AD402_A - オートドレンバルブ SMC

    AD402_A - オートドレンバルブ

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    11日以内出荷
  • 銅系・フッ素系不可仕様(20-AD~) SMC

    銅系・フッ素系不可仕様(20-AD~)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • 20 Series(20-AD) SMC

    20 Series(20-AD)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    15日以内出荷
  • S Series(SS5Y5-45S6AD) SMC

    S Series(SS5Y5-45S6AD)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y3-45S6AD) SMC

    S Series(SS5Y3-45S6AD)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45S6AD SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45S6AD

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • モータ式オートドレン ADMシリーズ SMC

    モータ式オートドレン ADMシリーズ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KZ2AD SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KZ2AD

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ2AD SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ2AD

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)DC24口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KZ2AD SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KZ2AD

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ2AD SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ2AD

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)DC24口径3/4ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD236AZ2AD SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD236AZ2AD

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用材質(ボディ)(A) C37口径1/4
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2AD SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2AD

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • ケースアセンブリ SMC

    ケースアセンブリ

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX210

    SMC(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX230

    SMC(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • N.O.オートドレン SMC

    N.O.オートドレン

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX220

    SMC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気用
  • ヘビーデューティオートドレン ADH SMC

    ヘビーデューティオートドレン ADH

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
  • エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMC

    エアフィルタ用ケースアッセンブリ

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC

    集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
    ポート数2使用流体空気
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX232G

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230

    SMC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A

    SMC(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体接続口径1/4オリフィス径(Φmm)5絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX235 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX235

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
  • ショックアブソーバ (RB-~) SMC

    ショックアブソーバ (RB-~)

    SMC(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
  • 吸着プレート (SP~) SMC

    吸着プレート (SP~)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
    焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222A SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX222A

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX260 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX260

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体空気
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX215 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX215

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体蒸気
関連キーワード
...