カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(350)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1,054)
- ニッサン(346)
- オカムラ(岡村製作所)(215)
- エスコ(119)
- サンワサプライ(87)
- A&D(エー・アンド・デイ)(84)
- MAZDA(マツダ)(74)
- ホンダ(73)
- EVANS(56)
- IDEC(和泉電気)(35)
- オリエンタルモーター(35)
- VISHAY(30)
- CKD(26)
- イスカル(25)
- ミニター(24)
- omron(オムロン)(23)
- スバル(22)
- ノーリツ(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ad2」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KZ2AD
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ2AD
SMC¥9,898税込¥10,8881個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ2AD
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径3/4ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD236AZ2AD
SMC¥9,898税込¥10,8881個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用材質(ボディ)(A) C37口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KZ2AD
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2AD
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
AD402-A Series
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から15日以内出荷最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から12日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から22日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から15日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)
SMC¥91,980税込¥101,1781個翌々日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵