カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
絞り込み
ブランド
- SMC
- A&D(エー・アンド・デイ)(24)
- azbil(旧:山武)(16)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- CKD(9)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- KITACO(51)
- KYOWA(協和製作所)(14)
- MAZDA(マツダ)(17)
- MSTコーポレーション(10)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- イスカル(9)
- コイズミ照明(40)
- コガネイ(8)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- スバル(8)
- トヨタ(7)
- ニッサン(45)
- ホンダ(41)
- ブランドをもっと見る

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-50Z)
SMC¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT50)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF100)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-50Z)
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から16日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC50)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CDA2B50-1
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC50)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20-50Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2F1
SMC¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-50
SMC¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN180
SMC¥82,980税込¥91,2781個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN140
SMC¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-50
SMC¥94,980税込¥104,4781個14日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125
SMC¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-50K
SMC¥98,980税込¥108,8781個14日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-50J
SMC¥95,980税込¥105,5781個14日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-50J
SMC¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら