カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 内外電機(14)
- KN村田産業(5)
- CKD(4)
- 富士電機(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エツミ(3)
- 富士電機機器制御(3)
- 日東工業(2)
- イスカル(1)
- ELPA(1)
- ダイキン工業(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ロジクール(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「af3n」の検索結果

エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS12-100~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)100
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)オリフィス径(Φmm)4.0耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ボディサイズ30ポート数2材質(シール)FKM作動方式パイロット形材質(ボディ)AL
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM材質(ボディ)AL
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥8,898税込¥9,7881個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ
SMC¥4,212~税込¥4,633~1個20日以内出荷使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AF~)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応