カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(1)
「af40-06-a」の検索結果

エアスライドテーブル(MXS6-40~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40
エアスライドテーブル (MXQ6-40A~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-40AF
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)40アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQ6L-4
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40作動方式複動