カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- マキタ(3)
- タチカワ(2)
- ELPA(1)
- 修理(1)
「af502n」の検索結果

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM材質(ボディ)AL