カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(84)
- CKD(44)
- MAZDA(マツダ)(19)
- omron(オムロン)(13)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- SCHMALZ(シュマルツ)(12)
- SIEMENS(24)
- エスコ(27)
- エレコム(14)
- オカムラ(岡村製作所)(67)
- ケィ・マック(14)
- スバル(40)
- トリニティ(19)
- ナブテスコサービス(39)
- ニッサン(33)
- ニッセイ(12)
- ホンダ(43)
- 日本紐釦貿易(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「ag003」の検索結果
特価
関連キーワード

真空パッド ZP3シリーズ ZP3P
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から11日以内出荷ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
S0700 Series(S070-~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥728~税込¥801~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から11日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段材質(アダプター)アルミ
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能パッド形状平形リブ付
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合形状ベロウ形段数ベロウ:5.5段
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から12日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
ZP3C Series 真空パッド ベロウ形
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
I Series(IDF3E)
SMC¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷から19日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷から31日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ262
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series
SMC¥69,980~税込¥76,978~1台11日以内出荷マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個16日以内出荷・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応。・2種のアタッチメントを用意。 アタッチメント:パッドの変形抑制。 フラットアタッチメント:しわの発生を抑制。・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用。・青色を採用。 異物混入検査等での色判別が容易。・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形
真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個20日以内出荷クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series材質(アダプター)ステンレス鋼取付け方法軸方向アダプタRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)パッド形状ベロウ形(4.5段)色(パッド)青
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら