カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- ホンダ(3,223)
- Panasonic(パナソニック)(1,359)
- メディアカバーマーケット(483)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(381)
- 三菱ふそう(336)
- RS PRO(333)
- 三木プーリ(326)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(245)
- ERECTA(エレクター)(233)
- WURTH ELEKTRONIK(179)
- フエニックス・コンタクト(115)
- ニッサン(112)
- SAMTEC(90)
- スバル(89)
- エスコ(87)
- パナソニックコネクト(70)
- brembo(64)
- ZEALOT(ジーロット)(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「al 14」の検索結果

フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・個別給油。 ・大容量タイプ。ボディサイズ1 1/2ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(-) ポリカーボネートケース
Z Series(ZP3E-T)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・個別給油。 ・大容量タイプ。ボディサイズ1 1/2管接続口径(14) 1 1/2ねじの種類(N) NPT流れ方向(R)右→左ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(-) ポリカーボネートケース
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40
SMC¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)AL
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ボディサイズ30ポート数2材質(シール)NBR作動方式パイロット形材質(ボディ)AL
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50
SMC¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
ZP3E - 縦方向真空取出形/アダプタ付
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T32
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
フローティングジョイントL14
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ZP3E - 横方向真空取出形/アダプタ付
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y32
SMC¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷から12日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y50
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横
マニホールドブロックアッセンブリ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L1) L1キットタイプ(A) 1連用ねじの種類(-) Rcポートねじの種類Rc
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF32
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF40
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向縦
ZP3E - 横方向真空取出形/首振アダプタ付
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF50
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF32
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF50
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向縦