カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(26)
- ノーブランド(24)
- コガネイ(18)
- エスコ(16)
- 岩田製作所(11)
- スバル(11)
- VISHAY(11)
- イスカル(10)
- NS(日進工具)(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 3M(スリーエム)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ウカイ(岐阜産研工業)(5)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
「al-2.5」の検索結果
特価

フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
プロセスバルブ (VNB40~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から50日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB4
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
プロセスバルブ (VNB411~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAL25TN
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 REAL2
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s作動方式複動
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 (REAL2~)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
マニホールドブロックアッセンブリ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L2) L2キットタイプ(A) 1連用ねじの種類(-) Rcポートねじの種類Rc
プロセスバルブ (VNB414~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16ポート数2管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404AL)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(A) NBRシールブラケット(B) ブラケット付
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414AL)
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷型式VNB4リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411AL)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB411AL
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式ねじの種類Rc
プロセスバルブ (VNB412~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc