カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(8)
- オーム電機(6)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- MIWA(2)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- 平安伸銅工業(1)
- イハラサイエンス(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- クラレプラスチックス(1)
- BROAD(1)
- KEMET(1)
- ZF CHERRY(1)
- MIクリエーションズ(1)
- G&Yu(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ala-2」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2ALA
SMC¥8,698税込¥9,5681個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(L) AC230ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(A) C37口径1/4
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から12日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用定格電圧(V)(5) 24 DC
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ボディコネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体)エジェクタ排気形式ポート排気供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C. 破壊弁:なし真空(V)ポートΦ8mmエジェクタ/ノズル呼び径Φ1.2圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~‐101kPa、NPN2出力、単位切換機能付
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷その他NPN2出力種類真空用圧力スイッチ定格電圧(V)DC24機能単位切換排気方式高消音サイレンサ排気組合対応【供給弁】N.C【破壊弁】N.C呼び径(Φmm)【ノズル】1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式マニホールド用コネクタ仕様供給弁・破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)圧力範囲(kPa)0~-101真空(V)ポート6mm
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷仕様NPN2出力/単位切換機能付種類真空用圧力スイッチ/圧力センサ:真空用圧力スイッチ径(Φmm)真空(V)ポート:6定格電圧(V)DC24排気方式サイレンサ排気呼び径(Φmm)ノズル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ボディ:単体コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体)圧力範囲(kPa)真空用圧力スイッチ/圧力センサ:0~-101供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷定格電圧(V)DC24排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁N.C./破壊弁N.C.真空(V)ポートΦ6mmエジェクタ/ノズル呼び径Φ0.7mm
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥28,980税込¥31,8781個23日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ:真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上仕様ボディ:単体定格電圧(V)DC24排気方式ポート排気呼び径(Φmm)ノズル:1.5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体)圧力範囲(kPa)0~-101供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.真空(V)ポート6Φmm
ZK2A Series
SMC¥31,980税込¥35,1781個25日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ、真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上仕様ボディ:単体、排気方法:サイレンサ排気、供給弁:N.C.、破壊弁:N.C.呼び径(mm)ノズル:Φ1.5定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体)圧力範囲(kPa)0~-101真空(V)ポートΦ6mm