カテゴリ
- メカニカル部品(611)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ADVANTEC(5)
- MURATA(村田製作所)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Nikon(ニコン)(19)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ParkerTAIYO(44)
- PISCO(ピスコ)(28)
- SPARKFUN(5)
- Vita(4)
- エスコ(7)
- シグマ光機(9)
- ニッサン(13)
- 三愛(8)
- 三木プーリ(28)
- 京セラ(7)
- 岩田製作所(4)
- 摂津金属工業(4)
- 渡辺電機工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「an-25」の検索結果

プロセスバルブ (VNB40~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から50日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB4
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401A)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1弁形式(1) N.C.
クーラントバルブ (VNC4~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
プロセスバルブ (VNA4~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から37日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA4
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411A)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC414A)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNC4管接続口径(25A) 1使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411A)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA403A)
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1弁形式(3) C.O.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB403A)
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ25ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式ねじの種類(N) NPTブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404A)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式ブラケット(B) ブラケット付
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA402A)
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1弁形式(2) N.O.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402A)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個20日以内出荷型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC402A)
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷型式VNC4管接続口径(25A) 1ねじの種類(N) NPTブラケット(B) ブラケット付材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401A)
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式ブラケット(B) ブラケット付
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA40
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ4
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412A)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(2) N.O.
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC412A)
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷型式VNC4管接続口径(25A) 1使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412A
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1定格電圧(V)AC240(50/60Hz)作動方式パイロット式ねじの種類NPT
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA411A
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412A)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6J)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS6K
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY6K
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS6J
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10K
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10J
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10K
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-150
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...