カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an-f-10p」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMCパルスブローバルブ AXTS040-X202SMC
69,980税込76,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能CO2排出量(空気消費量):50%削減パルス発生用の制御不要 エアを供給するだけでパルスブローが可能!パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.11MB)取扱説明書取扱説明書(0.72MB)