カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Vesrah(2)
  • イスカル(1)
  • 南口精工(1)
  • 横田機工(1)
  • NTB(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an07l」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IRV - 真空レギュレータ SMC

    IRV - 真空レギュレータ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
    オーダーメイド仕様標準
  • 真空レギュレータ IRVシリーズ IRV20A SMC

    真空レギュレータ IRVシリーズ IRV20A

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
  • I Series(IRV10A) SMC

    I Series(IRV10A)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMC

    アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    25日以内出荷
    ・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
  • ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMC

    ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    31日以内出荷
    ・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力低パイロット圧力タイプ最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5