カテゴリ
- メカニカル部品(101)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 住友重機械工業(32)
- Festo(24)
- ニッサン(23)
- ケルヒャー(18)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- タカチ電機工業(13)
- CKD(12)
- アルファックス(12)
- 三菱マテリアル(9)
- KTC(8)
- Optibelt(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- イスカル(5)
- コガネイ(5)
- WEIDMULLER(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- コイズミ照明(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ap-50」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
IO-Link対応通信ケーブル
SMC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷M12片側ストレートコネクタ仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5ケーブル外径(Φmm)6ケーブル長(mm)1000導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link対応通信ケーブル
SMC¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷M12片側アングルコネクタ仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5ケーブル外径(Φmm)6ケーブル長(mm)5000導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22RoHS指令(10物質対応)対応
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16LK
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-50
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10K
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DC
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8RJ
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LK
SMC¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RK
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25DK
SMC¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16RK
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8LK
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RJ
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16DK
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DK
SMC¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RK
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6K)
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)
SMC(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK)
SMC¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6K)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10K)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LK)
SMC¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)10モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)