カテゴリ
- メカニカル部品(332)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(483)
- 渡辺電機工業(180)
- アドテック(42)
- OWLTECH(オウルテック)(30)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- KOA(25)
- サンワサプライ(19)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(18)
- MAZDA(マツダ)(16)
- 三菱マテリアル(14)
- CKD(11)
- ポップリベット・ファスナー(11)
- omron(オムロン)(10)
- ナブテスコサービス(9)
- イスカル(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- フジキン(7)
- ラムマウント(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ap-d」の検索結果

ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
SMC¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷から13日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEY/LES/LEP/LER/LEH
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6J)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個18日以内出荷・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持。・モジュラ接続可能。 配管工数削減・分岐配管不要。・操作しやすいハンドル形状。・選べる圧力計用途一般空圧機器用最高使用圧力(MPa)0.85使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3圧力計接続口径1/8RoHS指令(10物質対応)対応
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-500N
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MC)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-200B
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RB
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEY25C-100BM)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16LK)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-400)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)400精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DK)
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LB
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)40モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LK)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LB
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-200
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1000B)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)1000駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16A)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(B) 6モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16RK)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)