カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(577)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- メディアカバーマーケット(98)
- ヤマト産業(39)
- 千代田精機(24)
- 富士電機(21)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(20)
- MG(旧エム・システム技研)(13)
- IDEC(和泉電気)(11)
- ジーエルサイエンス(11)
- イースタン工業(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ノーブランド(8)
- ハンマーキャスター(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- コフロック(7)
- イトーキ(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- アームスシステム(7)
- S.G.E(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(87)
「ar-n」の検索結果

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N02BG
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N01H
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ20ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N02
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷ボディサイズ25管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02BG
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷仕様(-X440) 高温ボディサイズ25管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02H
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右圧力計(-) 圧力計なし排気機構(N) ノンリリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03G
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02H
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷仕様(-X430) 低温ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02G
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷仕様(-X440) 高温ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02G
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02B
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右圧力計(-) 圧力計なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03B
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ25管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N03BG
SMC¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04G
SMC¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40管接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BG
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02BG
SMC¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT取付け方法(B) ブラケット付圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-5~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズSY3000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-17~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2U25)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-5~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...