カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- メディアカバーマーケット(38)
- 渡辺電機工業(37)
- IKO(日本トムソン)(32)
- イトーキ(32)
- 富士電機(23)
- ノーケン(18)
- サンワダイレクト(18)
- オリエンタルモーター(17)
- アートレイ(16)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- サンワサプライ(15)
- ニッサン(15)
- ARDEN(15)
- D'Addario(12)
- DHA Corporation(12)
- 三菱電機(11)
- エレコム(10)
- NMB(ミネベア)(10)
- ブランドをもっと見る
「ar-t」の検索結果

冷凍式エアドライヤ (IDF4~)
SMC(1件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷から19日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF6~)
SMC¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷から29日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF1~)
SMC¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷から29日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF15
SMC¥319,800税込¥351,7801個翌々日出荷から14日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA4E)
SMC¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDF11
SMC¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷から49日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様異常信号取出用端子台付型式IDF11E
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ
SMC¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)11
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
給排気エンドブロックアッセンブリ
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4シリーズSV4000ポート数5