カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,729)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- メカニカル部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(371)
- 伊東電機(312)
- ホンダ(294)
- コガネイ(293)
- BIGM(丸山製作所)(293)
- エスコ(193)
- 潤工社(176)
- 三菱マテリアル(175)
- Qlight(128)
- MAZDA(マツダ)(86)
- イトーキ(83)
- アズワン(78)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- 近藤製作所(67)
- Festo(57)
- LAMP(スガツネ工業)(55)
- ERECTA(エレクター)(49)
- TRUSCO(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「as-1」の検索結果
特価

10-AS_1FM/FC_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/クリーン
SMC¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷仕様制御範囲:(FM) 1 ~ 50 mm/s六角対辺(mm)(E) 8制御方式(0) メータアウトシール方式-ねじの種類-
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
AS13_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ/ステンレスタイプ
SMC¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-X21) ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)制御方式(0) メータアウト
...