カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 伊東電機(5)
- サンコーテクノ(4)
- 大阪魂(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- TRUSCO(1)
- えいむ(1)
「as-845」の検索結果

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40-8~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有