カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as1301f-m5-04」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラSMC
719税込791特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。 チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
AS Series(AS1301) SMCAS Series(AS1301)SMC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から15日以内出荷
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13SMC
889税込978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
10-AS SMC10-ASSMC
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~)SMC
999税込1,099
1個
4日以内出荷から11日以内出荷