カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 伊東電機(617)
- ホンダ(72)
- CKD(55)
- Altrider (アルトライダー)(26)
- ネタフィム(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- アズワン(10)
- ERECTA(エレクター)(6)
- omron(オムロン)(6)
- エスコ(5)
- ケナメタル(5)
- 椿本チエイン(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- 富士電機(4)
- 室本鉄工(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ASAGAO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「as200」の検索結果

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から11日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS2000
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から15日以内出荷高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ パネルマウントタイプ AS2001F
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から11日以内出荷・パネル取付板厚:最大3.5mm ・取付け、取外しが容易 パネルナットの上・下2箇所へ六角ナット部を設けたことにより、状況に応じた取付け、取外しが可能。
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応
SMC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から26日以内出荷付属品ワンタッチ管継手付仕様●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1目盛小型目盛付使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-200AS
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)200アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ AS2002
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から16日以内出荷・インラインタイプ ・4種類の取付:直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付 ・インデックスプレート付。 ・軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
AS_2FM/FC_A_INCH - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(インチ)/プッシュロック式/インラインタイプ
SMC¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷仕様制御範囲:(FM) 1 ~ 50 mm/s、オーダーメイド仕様:(-) なし
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応
SMC¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷から10日以内出荷仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)RoHS指令(10物質対応)対応