カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
「as2200-02s」の検索結果
特価

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2200
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構