カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「as2211f-02-08sa」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
低圧化基本パッケージ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1セット6日以内出荷省エアスピードコントローラと省電力コンパクト5ポートソレノイドバルブをセットにした手配品番を用意。取り付けるだけで省エネを実感。用途減圧弁機能付(AS-R)+急速給排気機能付(AS-Q)またはメータインスピードコントローラ+コンパクト5ポートソレノイドバルブ(JSY)RoHS指令(10物質対応)対応