カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
「as2311f-02-06s」の検索結果

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300
SMC¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)
SMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5