カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- SK11(1)
「as4201f-04-12s」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)
SMC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化接続口径1/2ボディサイズ1/2
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構