カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 廣杉計器(6)
  • ホンダ(4)
  • TRUSCO(3)
  • マルヤス電業(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • スズキ(1)
  • カメダデンキ(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • フクビ化学(1)
  • クリナップ(1)
  • マリンテック(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asb-30」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL SMC

    金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    20日以内出荷
    外部オール金属により耐環境性向上。溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能。六角レンチ取付による施工性向上。配管の自由度向上(360°回転可能)。取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)。※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
    用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
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
"asb-30" SMC 【通販モノタロウ】