カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BELL(17)
- KOA(18)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- PISCO(ピスコ)(8)
- ROCKY(6)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- YAMAZEN(山善)(5)
- アズワン(18)
- オークス(5)
- コミネ(6)
- スバル(5)
- ピーコック魔法瓶工業(18)
- ホンダ(102)
- 三菱ふそう(13)
- 工進(5)
- 神保電器(6)
- 近藤製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「asg」の検索結果
特価
関連キーワード

ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から22日以内出荷外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上。 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能。材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)。 ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から7日以内出荷耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途空気形エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から20日以内出荷・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series用L型ブラケット
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個20日以内出荷用途ASG Series 用材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個20日以内出荷用途HF2B-ASG- □TV Series用L型ブラケット材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション
SMC¥2,898~税込¥3,188~1セット20日以内出荷用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット付属品六角ナット・平座金(各4個)適合ボルト個数:2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series用マニホールド用長ねじボルトセット
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個20日以内出荷用途ASG Series 用ボルト2個ナット4個RoHS指令(10物質対応)対応使用座金4個
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A
SMC(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から13日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23接続口径1/4オリフィス径(Φmm)5使用流体水絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプポート数3コイル(-) 1W
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A)
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプポート数3コイル(-) 1W
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
ワンタッチ管継手付ステンレススピードコントローラ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷外部オールステンレスにより耐食性向上。高温/水飛散/銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用。接続ねじ:M5・R・Gに対応質量(g)21適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径1/4
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(A) 大流量タイプ
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(A) 大流量タイプ
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3流量(A) 大流量タイプ
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY123A
SMC¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気配管(P) PRAポート直接配管用作業手順(-) ノンロックプッシュ式流量(A) 大流量タイプCE-対応品非適応
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS3211FSG1)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から15日以内出荷制御方式(1) メータインシール方式(S) シール剤付目盛(1) 180°ねじの種類(-) R
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS2211FSG1)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から9日以内出荷制御方式(1) メータイン目盛(1) 180°ねじの種類(-) R
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS3201FSG1)
SMC¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら