カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asn2-01-s」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 ASN2

    SMC(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5ロックナット丸形周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • ASN2 - サイレンサ付排気絞り弁 SMC

    ASN2 - サイレンサ付排気絞り弁

    SMC
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角型式ASN2-01
  • サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)

    SMC(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
    使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A

    SMC
    1,129税込1,242
    1個
    3日以内出荷
    ・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
    用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
  • AS Series(ASN2) SMC

    AS Series(ASN2)

    SMC
    649税込714
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷