カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- E-Value(1)
- Thermo Scientific(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- カナフジ電工(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- バローべ(1)
- 大阪魂(1)
- 日動工業(4)
- 日東工器(2)
「ass-200」の検索結果

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101H
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103H
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133H
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rc標準供給圧力(MPa)(H) 0.5搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073HT
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTF手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SAHF
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法コネクタ付リード線Assyなしオーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HT
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071H
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)オーダーメイド仕様標準
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071SH
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(-) Rc標準供給圧力(MPa)(H) 0.5搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7オーダーメイド仕様標準
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101M
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa