カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(313)
  • メカニカル部品(142)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(1,107)
  • KANA(片山チエン)(426)
  • スズキ(185)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • メディアカバーマーケット(95)
  • ニッサン(59)
  • 大阪魂(54)
  • 日東工業(46)
  • エスコ(44)
  • 協育歯車(36)
  • CKD(34)
  • 水本機械製作所(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
  • NSK(日本精工)(27)
  • ミツビシ(26)
  • サンコー(三甲)(24)
  • Namekawa(滑川軽銅)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-056」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
461件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD Series(CDQ2B63-56DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B63-56DCZ)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)56作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B40-56DMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B40-56DMZ)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CDQ2B63-56 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B63-56

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
  • 薄形シリンダ CDQ2B32-56 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B32-56

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CDQ2B80-56 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B80-56

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-56~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-56~)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-56AZ) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-56AZ)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)56クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-56DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-56DZ

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-56DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-56DCZ

    SMC
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)56作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-56DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-56DCZ

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)56作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-56DMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-56DMZ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-56DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-56DZ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-56DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-56DZ)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)56作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-56DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-56DZ)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)56作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-56DCMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-56DCMZ)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)56作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-56DCMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-56DCMZ)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)56タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-56AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-56AZ

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)56形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-56Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-56Z

    SMC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)56形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-56AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-56AZ

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)56形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-56AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-56AZ)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)56形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
  • I Series(IDF-KRS40B256UH100C) SMC

    I Series(IDF-KRS40B256UH100C)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
  • ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC2B01 SMC

    ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC2B01

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
  • ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC1B01 SMC

    ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC1B01

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-56Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-56Z

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)56クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • 5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-56Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-56Z

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)56クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)

    SMC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(1個)
    当日出荷から18日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)

    SMC(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-56DCM) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-56DCM)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)56ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CJ Series(CJ2B16) SMC

    CJ Series(CJ2B16)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-56DC~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-56DC~)

    SMC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    ストローク(mm)56ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • SY300 SMC

    SY300

    SMC
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-56DCM-A93VL~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-56DCM-A93VL~)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    ストローク(mm)56ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-56DCM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-56DCM

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)56ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-56DCM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-56DCM

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)56ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB4

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-56DC SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-56DC

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)56作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵