カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,319)
- 油圧機器・油圧ホース(157)
- メカニカル部品(10)
- 機構部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(76)
- BIGM(丸山製作所)(685)
- CKD(449)
- Festo(218)
- KITO(キトー)(1,190)
- KITZ(キッツ)(338)
- MAZDA(マツダ)(924)
- RS PRO(267)
- YAMAHA(ヤマハ)(730)
- イトーキ(441)
- エスコ(303)
- コガネイ(662)
- トヨタ(256)
- ニッサン(565)
- リケン(252)
- 三木プーリ(261)
- 堀内機械(517)
- 桑名金属工業(238)
- 高田ベッド製作所(1,202)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,026)
価格
価格で絞り込む
「b-1-4」の検索結果

ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
フローティングジョイントJBシリーズ (JB~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥919~税込¥1,011~1袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-4~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
ショックアブソーバ RB141
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から11日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。型式基本形
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140-~)
SMC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-4~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-4~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-4~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF37B
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から26日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から23日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。色緑取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向縦
...