カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- EPCOS(58)
- IDEC(和泉電気)(15)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(14)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- カネテック(9)
- コガネイ(7)
- バンドー化学(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- 三ツ星ベルト(12)
- 日本ケミコン(6)
- 東京コスモス電機(5)
- 東洋技研(8)
- 桑名金属工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「b-101 v」の検索結果
特価

ZM Series(ZM101H-B~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個10日以内出荷・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上用途真空用サイズ10材質(シール)FKM管接続口径1/8ねじの種類G耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトマノメータ (PPA~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から61日以内出荷約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。 単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。 使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。 ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。 圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。 5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)SUS
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM
SMC(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
比例制御弁 JSP Series 直接配管型
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)EPDM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から12日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用定格電圧(V)(5) 24 DC
ZM Series(ZM101SH-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)黄銅
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZA - 小型真空ユニット/単体
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101SA~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101M-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101A~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から13日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM101HT-~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T)NPTF手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から7日以内出荷・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応
ZM101A
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
ZM101S
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)EPDM作動方式直動形材質(ボディ)黄銅
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式直動形材質(ボディ)黄銅
ZM Series(ZM101HF-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(F)G手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101HF
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(F) G手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101H
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa