カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(1,465)
- VISHAY(42)
- ユニ・チャーム(41)
- ナブテスコサービス(31)
- 三菱電機(29)
- トヨタ(28)
- KANA(片山チエン)(21)
- CKD(21)
- 河村電器産業(13)
- ダイハツ(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- スバル(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- コクヨ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「b-102-2」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2QB
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB10)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-22Z)
SMC¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)22クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-220Z)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)220クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-225Z)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-220RZ
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)220クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-220AZ)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)220クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-225AZ)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-102Z)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)102クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-102TZ)
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)102磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-102SZ)
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)102ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-102AZ
SMC¥8,398税込¥9,2381個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)102形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-102Z
SMC¥5,998税込¥6,5981個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)102形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-102Z
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)102形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-102AZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)102形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-102DC
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)102磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズB14
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102B)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
CM Series(CM2B40-120+102Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)120ストロークB(mm)102
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA102B)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個20日以内出荷型式VNA1材質(シール)(B) FKMシール弁形式(2) N.O.
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-102Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)102クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-102Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)102クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc