カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(16)
- 河村電器産業(15)
- KITO(キトー)(14)
- MAZDA(マツダ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- オンダ製作所(4)
- 青木精密工業(3)
- トヨタ(3)
- MSTコーポレーション(2)
- コクヨ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- 三木プーリ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- B-Witch(2)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
「b-102-8」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1
SMC(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-28RZ)
SMC¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)28クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-280Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)280クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-28Z)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)28クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。作動方式パイロット式ポート数2
プロセスバルブ (VNB10~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から16日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
プロセスバルブ (VNA10~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から60日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA1
クーラントバルブ (VNC1~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNC1
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND10
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から20日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。作動方式パイロット式ポート数2
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102DS)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(2) N.O.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102A)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102BS)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102B)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA102A)
SMC¥7,298税込¥8,0281個20日以内出荷型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(2) N.O.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102AL)
SMC¥6,998税込¥7,6981個20日以内出荷型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102C)
SMC¥7,498税込¥8,2481個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール