カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(416)
  • ホンダ(401)
  • ダイハツ(329)
  • スバル(152)
  • ユニ・チャーム(83)
  • VISHAY(48)
  • CKD(42)
  • エスコ(41)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • ナリカ(36)
  • YAGEO(35)
  • KANA(片山チエン)(22)
  • TAKIGEN(タキゲン)(22)
  • ハンマーキャスター(19)
  • 高田ベッド製作所(17)
  • フジタ[室名札・標識](12)
  • KITO(キトー)(11)
  • NACHI(不二越)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-106」の検索結果

関連キーワード
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMCイオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10ESMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
I Series(IZN10) SMCI Series(IZN10)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMCIZN10E - イオナイザ/ノズル形状SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から11日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1SMC(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
低摩擦シリンダ MQQTB SMC低摩擦シリンダ MQQTBSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(T)標準形
バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
SSQ2000-1 SMCSSQ2000-1SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2E16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2E16SMC
11,475税込12,623
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-1SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
その他(VY150~) SMCその他(VY150~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC低摩擦シリンダ (MQMLB~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-106Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-106Z)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)106クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-106DCM~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-106DCM~)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)106ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-106DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-106DCSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)106ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1060L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1060L)SMC
86,980税込95,678
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1060作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1060) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1060)SMC
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1060作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
S Series(SS5Y7-M10SFAN) SMCS Series(SS5Y7-M10SFAN)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
その他(ZZR10~) SMCその他(ZZR10~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1060) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1060)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1060作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10L23 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10L23SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-106Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-106ZSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)106クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
S Series(SS5Y7-M10FW1) SMCS Series(SS5Y7-M10FW1)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
SSQ1000-1A-3-L SMCSSQ1000-1A-3-LSMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
その他(ZZX10~) SMCその他(ZZX10~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-M10S3V) SMCS Series(SS5Y7-M10S3V)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
CD Series(CD85N20) SMCCD Series(CD85N20)SMC
6,398税込7,038
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20