カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(8)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 正峰工業(2)
- BeHAUS(1)
- ビックス(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-1065-10」の検索結果

ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から11日以内出荷・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気