カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • トヨタ(280)
  • ダイハツ(249)
  • ホンダ(212)
  • スバル(119)
  • MAZDA(マツダ)(97)
  • ナリカ(52)
  • CKD(33)
  • 三菱電機(33)
  • エスコ(24)
  • KANA(片山チエン)(21)
  • 未来工業(18)
  • シグマ光機(13)
  • P・O・Pプロダクツ(12)
  • ミツビシ(12)
  • フジタ[室名札・標識](12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
  • 井上金庫販売(11)
  • pewag(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-107」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
難燃性FR2層チューブ TRB SMC難燃性FR2層チューブ TRBSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC低摩擦シリンダ (MQMLB~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
MY1シリーズ用パッキン SMCMY1シリーズ用パッキンSMC
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CJ Series(CJ2ZB10) SMCCJ Series(CJ2ZB10)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CJ Series(CJ2KB10) SMCCJ Series(CJ2KB10)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CJ Series(CJ2WB10) SMCCJ Series(CJ2WB10)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CJ Series(CJ2YB10) SMCCJ Series(CJ2YB10)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-7 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-7SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-107~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-107~)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)107作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
25 Series(25) SMC25 Series(25)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(MY50-16~) SMCその他(MY50-16~)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
その他(MY40-16~) SMCその他(MY40-16~)SMC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)SMC
969税込1,066
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20SMC
969税込1,066
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~)SMC
969税込1,066
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2SMC
969税込1,066
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-7~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-7~)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CD Series(CDJ2WB10) SMCCD Series(CDJ2WB10)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ピンシリンダー CJP2B SMCピンシリンダー CJP2BSMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1SMC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から25日以内出荷
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)SMC
969税込1,066
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25-16~)SMC
999税込1,099
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16-16B-~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16-16B-~)SMC
969税込1,066
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10) SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-70AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-70AZ)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)70クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド SMCCJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッドSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-70Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-70Z)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)70